16IRM 3.00 ISO IC808 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Artiklové číslo: 5921247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5921247
EAN / GTIN 7291075057966
Číslo výrobce 5921247
L-číslo L23960 252

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 3 mm