• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm), 350×50×127

Artiklové číslo: 591526
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 350 mm
Šířka kotouče T 50 mm
Průměr otvoru H 127 mm
Typ ISO 1
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Plochý brusný kotouč
Brusiva Speciální korund (97A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Proces broušení Ploché broušení
Specifikace SD78A80II8PVB3F
Vhodné pro materiál Litina; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 591526
EAN / GTIN 9003176644208
Číslo výrobce 664420
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.
Speciální korund pro obrábění vysoce legovaných, kalených nástrojových a cementačních ocelí, stellitu a tvrdé litiny. Obzvláště u tvrdých kovů zajišťuje specifikace zrna 80 na základě lepšího pronikání do materiálu optimální výsledky.
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Specifikace:

SD78A80II8PVB3F

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.