Precisions-planslipskiva D×T×H (mm) 350×50×127

Article no.: 591526
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Planslipning
Slipmedel Specialkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation SD78A80II8PVB3F
Form 1
Skiv-⌀ D 350 mm
Skivbredd D 50 mm
Hål-⌀ H 127 mm
Produktslag Planslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 591526
EAN / GTIN 9003176644208
Manufacturer number 664420
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
Specialkorund för bearbetning av höglegerat, härdat verktygsstål samt sätthärdat stål, stellit och hårt gjutstål. Speciellt i hårda material ger specifikationen korn 80 optimala resultat tack vare bättre inträngning i materialet.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Specifikation:

SD78A80II8PVB3F

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.