{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 350 mm | |
| Šířka kotouče T | 50 mm | |
| Průměr otvoru H | 127 mm | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Typ ISO | 1 | |
| Tvrdost | H | |
| Struktura | 11 | |
| Pojivo | keramika | |
| Řada | Strato | |
| Označení výrobce | Strato Präzisions-Flachschleifscheibe | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Plochý brusný kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 46 mesh | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| Specifikace | F13A46HH11PV | |
| vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 590540 | |
| EAN / GTIN | 9003176652944 | |
| Číslo výrobce | 665294 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |