• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Strato precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 350×50×127

Prekės Nr.: 590540
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma plokščios formos
Skersmuo 350 mm
Disko plotis T 50 mm
Kiaurymės skersmuo H 127 mm
Smulkumo laipsnis grub.
Forma 1
Kietis H
Struktūra 11
Rišiklis keramika
Serija Strato
Gamintojo pavadinimas Strato Präzisions-Flachschleifscheibe
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 46 audinio tankumas
Šlifavimo būdas plokščiasis šlifavimas
Specifikacija F13A46HH11PV
Tinka medžiagoms plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas
Standartas EN 12413

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 590540
EAN / GTIN 9003176652944
Gamintojo numeris 665294
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.
Specialiai apdorotas aukštos kokybės korundas, skirtas nelegiruoto ir silpnai legiruoto, negrūdinto plieno apdirbimui.
  • Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.
  • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Būtinas aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinas geras aušinimas tepalu.

Paskirtis:

Pirminiam apdirbimui (rupiajam apdirbimui).

Specifikacija:

F13A46HH11PV

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.