16IR 2.00 ISO IC908 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Artiklové číslo: 5901923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5901923
EAN / GTIN 7291075057089
Číslo výrobce 5901923
L-číslo L23960 30

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm