Závitový kalibr MultiCheck Digital M 14 - 6H

Artiklové číslo: 590144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 590144
EAN / GTIN 4046122509607
Číslo výrobce 590144
L-číslo L40130 4247
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

MultiCheck Digital M 14 tolerance 6H MultiCheck Digital. Přesnost čtení 0,01 mm. - Jedno měřicí zařízení pro kontrolu obou: Přesnost velikosti a hloubky sítě - Zkrácení doby cyklu pro dimenzování závitů o 50 % - Možnost měření hloubky sítí na 4xD (max. 80 mm) - Použití mírně upravených standardních měřidel zátek. Jednoduchá výměna opotřebovaných měřidel svíček - Spolehlivé odečítání hloubky závitu z měřicího pouzdra nebo digitálního displeje - Povrstvená verze na vyžádání - MultiCheck Digital s integrovaným bezdrátovým přenosem dat (MCDW) na vyžádání.