Závitový kalibr MultiCheck Skala G 1/4

Artiklové číslo: 590036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 590036
EAN / GTIN 4046122295210
Číslo výrobce 590036
L-číslo L40150 23
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

MultiCheck s pravítkem G 1/4 Stupnice MultiCheck. Přesnost čtení 0. 5 mm - Jedno měřicí zařízení pro kontrolu obou: Přesnost velikosti a hloubky sítě - Zkrácení doby cyklu pro dimenzování závitů o 50 % - Možnost měření hloubky sítí na 4xD (max. 80 mm) - Použití mírně upravených standardních měřidel zátek. Jednoduchá výměna opotřebovaných měřidel svíček - Spolehlivý odečet hloubky závitu z měřicího pouzdra nebo digitálního displeje - Povrstvená verze na vyžádání.