Děrovací pila bimetal Power Change Plus 20 mm

Artiklové číslo: 589790 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zubů na palec: 4-5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Change Plus
Zubů na palec 4-5
Průměr 20 mm
Hodí se pro materiál Keramika; hliník; Ušlechtilá ocel; Dřevo
Maximální hloubka řezu 44 mm
Doporučené otáčky ocel 445 min-1
Doporučené otáčky INOX 220 min-1
Doporučené otáčky hliník 660 min-1
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589790 20
EAN / GTIN 3165140949682
Číslo výrobce 2608594199

Popis

Provedení:

HSS bimetalová děrovka s extrémní odolností a dlouhou životností. Progresivní ozubení pro rychlý řez a ideální odvod třísek. Systém Power Change Plus umožňuje rychlou výměnu děrovky bez použití nářadí. Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 44 mm.

Použití:

Na stacionárních a ručně vedených strojích. Vhodné pro všechny materiály jako je ocel, hliník, ušlechtilá ocel a dřevo.

Doporučení:

Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a teplotě. Použití řezného oleje např. č. 084205 vel. 0,25 prodlouží životnost a umožní rychlejší pracovní postup.
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
    Průměr (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku