Podložka pro psaní

Artiklové číslo: 5880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Druh produktu Podložky na psaní
Šířka 485 mm
Výška 485 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5880
EAN / GTIN 4017976058801
Číslo výrobce 5880
L-číslo L90080 1179
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Stolní podložka pod desku stolu. Barva modrá.

Charakteristika:

  • Celková šířka (mm): 485
  • Celková hloubka (mm): 485
  • barva: modrá