• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Schrijfblad

Artikelnummer: 5880
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Kleur blauw
Producttype schrijfblad
Breedte 485 mm
Hoogte 485 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5880
EAN/GTIN 4017976058801
Nummer fabrikant 5880
L-nummer L90080 1179
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Kleur: blauw, afmeting: 485 x 485 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte (mm): 485
  • Totale diepte (mm): 485
  • Kleur: blauw

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript