Oblouková pila s pilovým listem hoblíkové ozubení 760 mm

Artiklové číslo: 581800 760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ozubení Hoblíkové ozubení
Délka listu 760 mm
Výška listu 18 mm
Druh produktu Rámová pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 581800 760
EAN / GTIN 7311518029845
Číslo výrobce SE-15-30-23

Popis

Provedení:

Oblouk z oválné, lakované ocelové trubky s napínací pákou. Pilový list z originální švédské oceli. S kalenými hroty zubů. Přesně broušené a rozvedené.
Hoblíkové ozubení (HZ) 4 břity před mezizubem – vždy ostré. Pro všechny druhy dřeva, zejména pro syrové dřevo.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly