Náhradní pilový list hoblíkové ozubení, Délka listu: 760mm

Artiklové číslo: 581810 760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka listu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Provedení zubů Hoblíkové ozubení
Druh produktu List do obloukové pily
Materiál list Vysokouhlíková ocel (HCS)
Délka 760 mm
Výška čepele 18 mm
Vhodnost materiálu dřevo
Obsah jednotlivý díl
Materiálová skupina Dřevo
Konfigurovatelný ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581810 760
EAN / GTIN 7311518241711
Číslo výrobce SE-23-30
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Oblouk z oválné, lakované ocelové trubky s napínací pákou. Pilový list z originální švédské oceli. S kalenými hroty zubů. Přesně broušené a rozvedené.
Hoblíkové ozubení (HZ) 4 břity před mezizubem – vždy ostré. Pro všechny druhy dřeva, zejména pro syrové dřevo.