Jemná pilka zalomená s přestavitelnou rukojetí

Artiklové číslo: 581660
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Max. hloubka řezu 35 mm
Druh produktu Jemná pilka
Poloha rukojeti nastavitelná ano
Délka listu 250 mm
Zubů na palec 15
Ozubení jemný
Vlastnosti špiček zubů Omezen; Zaostřen; kalená
Materiál pilového listu Legovaná ocel
Rozsah použití Měkké dřevo; Plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581660
EAN / GTIN 7311518263560
Číslo výrobce PC-10-DTF
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Pilový list na dřevo a umělou hmotu z vysoce kvalitní speciální oceli s holým, zesíleným hřbetem. S jemným ozubením, špičky zubů kalené, rozvedené a broušené, hloubka řezu 35 mm.
S přestavitelnou, zalomenou a lakovanou rukojetí.