Lenktas smulkiadantis pjūklas su rankena, permetama į kitą pusę

Prekės Nr.: 581660
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maks. pjovimo gylis 35 mm
Produkto rūšis mažas pjūklelis
Reguliuojama rankenos padėtis taip
Pjūklelio ilgis 250 mm
Dantų skaičius colyje 15
Dantytumas smulkiadantis
Dantų viršūnių savybės atskirt.; grūdintos; pagaląst.
Pjūklelio medžiaga legiruotasis plienas
Paskirtis iš plastiko; minkšta mediena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 581660
EAN / GTIN 7311518263560
Gamintojo numeris PC-10-DTF
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Pjūklo geležtė medienai ir plastikui iš aukštos kokybės specialaus plieno su lygia, sustiprinta nugarėle. Su smulkiais dantimis, dantų viršūnės grūdintos, atskirtos ir pagaląstos, pjūvio gylis 35 mm.
Su permetama, išlenkta ir lakuota rankena.