Kulaté kartáče, karbid křemíku (SIC) 120

Artiklové číslo: 575060 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 76 mm
Zrnitost 120
Stupeň jemnosti střední
Tloušťka štětin 0,6 mm
Šířka osazení L1 18 mm
Pracovní délka L3 22 mm
⌀ otvoru d1 16 s drážkou mm
Brusivo Obsahuje karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Doporučené otáčky 2 400 min-1 - 2 800 min-1
Maximální počet otáček 4 500 min-1
Posuv 800 mm/min - 3 000 mm/min
Přísuv 0,3 (jemný) – 1,0 (hrubý) mm
Pohonný agregát CNC obráběcí centra; použití robota
Upnutí Upínací trn pro frézovací hlavy
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575060 120
EAN / GTIN 4045197977786

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kulaté kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost. Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem zrna karbidu křemíku pro univerzální použití.
S podélnou drážkou k upnutí na upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6357) a kombinované upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6358).

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňovanému brusnému zrnu.
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na CNC obráběcích centrech a při použití robotů, především v mokrém brusu s chladicím mazacím prostředkem. Pro obrábění bočních a vnitřních ploch: přesné odjehlování (např. závitů), zaoblování hran, jemné opracování po frézování, dokončování povrchů.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly