Rundbürsten Siliciumcarbid (SIC) 120

Artikel-Nr.: 575060 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 76 mm
Körnung 120
Feinheitsgrad mittel
Borstenstärke 0,6 mm
Besatzbreite L1 18 mm
Arbeitslänge L3 22 mm
Bohrungs-⌀ d1 16 mit Nut mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Schleifmittelkurzzeichen SiC
empfohlene Drehzahl 2.400 min-1 - 2.800 min-1
maximale Drehzahl 4.500 min-1
Vorschub 800 mm/min - 3.000 mm/min
Zustellung 0,3 (fein) – 1,0 (grob) mm
Antriebsmaschine CNC-Bearbeitungszentren; Robotereinsatz
Aufnahme Messerkopfaufnahme
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575060 120
EAN / GTIN 4045197977786

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit. Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
Mit Längsnut zum Spannen auf Messerkopfaufnahmen (DIN 6357) und Kombi-Fräsdorn-Aufnahmen (DIN 6358).

Vorteil:

  • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
  • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
  • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Zum Bearbeiten von Seiten- und Innenflächen: präzises Entgraten (z.B. Gewinde), Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript