Talířový kartáč karbid křemíku (SiC), ⌀ 63 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 575008 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru
16 mm
Materiál základní těleso
plast
Pevnost štětin
0,6 mm
Materiál lemování
nylon
Provedení materiálu ucpávky
Mikroabrazivní
Výška lemu H1
30 mm
Průměr kartáče D1
63 mm
S drážkou
ano
Průměr pracovní plochy
63 mm
Přistavení min.
0,3 mm
Přistavení max.
1,5 mm
Druh použití
Poháněno strojem
Upínač
Podélná drážka
Posuv min.
800 mm/min
Posuv max.
3 000 mm/min
Otáčky max.
4 500 min-1
Brusiva
karbid křemíku (SiC)
Zrnitost
120
Stupeň jemnosti
střední
Typické použití
Jemné broušení; Odstraňování otřepů
Durchmesser Teller D2
58 mm
Druh produktu
Talířový kartáč
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575008 120
EAN / GTIN 4045197977724
Číslo výrobce 575008 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Talířové kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost.
Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem zrna karbidu křemíku pro univerzální použití.
S podélnou drážkou k upnutí na upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6357) a kombinované upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6358).
Osazení tvaru kuželu, pro obtížně přístupná místa. Vyšší flexibilita.

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňované brusné zrno..
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na CNC obráběcích centrech a při nasazení robotů, přednostně v mokrém brusu s chladicími mazacími prostředky. Obrábění plochých konstrukčních dílů: přesné odjehlování, zaoblování hran, jemné opracování po frézování, povrchové finišování např. těsnicích a kontaktních ploch.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty