Cepillo de plato de carburo de silicio (SiC), ⌀ 63 mm, Granulación: 120

Número de artículo: 575008 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro perforación 16 mm
Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 0,6 mm
Material filamentos nailon
Versión del material dotación Microabrasivo
Borde ancho L3 63 mm
Altura filamentos H1 30 mm
Diámetro cepillo D1 63 mm
Con ranura
Diámetro superficie de trabajo 63 mm
Desprendimiento mín. 0,3 mm
Desprendimiento máx. 1,5 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento Ranura longitudinal
Avance mín. 800 mm/min
Avance máx. 3.000 mm/min
Número de revoluciones máx. 4.500 min-1
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano 120
Grado de finura medio/a
Empleo típico Desbarbado; Rectificado de precisión
Durchmesser Teller D2 58 mm
Tipo de producto Cepillo de disco
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 575008 120
EAN / GTIN 4045197977724
Número del fabricante 575008 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.
Con ranura longitudinal para sujetar en conos de fresas portaplacas (DIN 6357) y asientos de cono portafresas combinados (DIN 6358).
Guarnición cónica para lugares de difícil acceso. Mayor flexibilidad.

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados