Kartáč na trubky ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1: 25mm

Artiklové číslo: 574485 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 395 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 90 mm
Pevnost štětin 0,2 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Splétané
Oplet Střídavé splétání
Počet pletenců 1
Široký lem L3 25 mm
Výška lemu H1 25 mm
Průměr kartáče D1 25 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 3,8 mm
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574485 25
EAN / GTIN 4017359208779
Číslo výrobce 56534250
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Jemná kvalita drátu, celková délka 90 mm, délka osazení 25 mm.

Použití:

Plné osazení do konce drátu, ideální pro slepé otvory.