Vamzdžių šepetys Plieninė viela 0,20 mm 25 mm

Prekės Nr.: 574485 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
589 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 25 mm
Koto ⌀ Ds 3,8 mm
Šerių storis 0,2 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 25 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574485 25
EAN / GTIN 4017359208779
Gamintojo numeris 56534250

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Aukštos kokybės viela, visas ilgis 90 mm, šerių ilgis 25 mm.

Paskirtis:

Šeriai iki pat vielos galo, idealiai tinka aklinosioms kiaurymėms.