• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Bristle-Brush typ C ⌀ 76 mm ⌀ stopky 6 mm, BB-ZS, Zrnitost: 220

Artiklové číslo: 573550 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BB-ZS
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 1,6 mm
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky hladké
Barva lemu červená
Široký lem L3 1,6 mm
Výška lemu H1 10 mm
Průměr kartáče D1 76 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 10 000 min-1
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 220
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573550 220
EAN / GTIN 54046719316378
Číslo výrobce 7000078178
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.
Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).
Upínací trn (⌀ stopky 6 mm) zalitý se segmenty.
Se zahnutými štětinami (typ C) pro obrábění profilovaných povrchů.

Použití:

Dbejte na směr otáčení.
Použití u přímých brusek nebo pružných hřídelí bez dalšího příslušenství.
Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.