• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bristle-Brush Type C ⌀ 76 mm Queue ⌀ 6 mm, BB-ZS, Grain: 220

Réf.: 573550 220
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BB-ZS
Matériau corps de base plastique
Epaisseur soies 1,6 mm
Matériau garniture nylon
Exécution matériau de garnissage aspect lisse
Couleur garniture Rouge
Large bordure L3 1,6 mm
Hauteur garniture H1 10 mm
Diamètre brosse D1 76 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils queue
Diamètre corps Ds 6 mm
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Abrasif grain de céramique (CER)
Grain 220
Utilisation type ebavurage; nettoyage; polissage
Type de produit brosse circulaire
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 573550 220
EAN / GTIN 54046719316378
Réf. fabricant 7000078178
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
Broche de serrage (⌀ tige 6 mm) avec segments coulés.
Avec soies courbées (type C) pour le traitement de surfaces profilées.

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.
Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.
Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.