Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm, ⌀ kartáče D1: 80mm

Artiklové číslo: 573005 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
581 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pevnost štětin 0,35 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 20 mm
Průměr kartáče D1 85 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Závit M M14
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Hrncový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573005 80
EAN / GTIN 4067263906797
Číslo výrobce 573005 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.
S vnitřním závitem M14.

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.