ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 600 mm ocel/24″, svislé

Artiklové číslo: 572-575
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 572-575
EAN / GTIN 4946368373997
Číslo výrobce 572-575
L-číslo L40010 13434

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot. Funkce měření zpětného chodu.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: 0,04 mm/0,002″
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie