Vakuová upínací deska, Basic Line

Artiklové číslo: 569355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 569355
EAN / GTIN 4020772104719
Číslo výrobce 569355
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vakuová upínací deska, Basic Line
Součástí dodávky:
- Vakuová upínací deska z hliník
- Integrovaná Venturi tryska
- Tlumič
- Uzavírací ventil
- Excentrické zarážky
- Sací filtr
- Zajišťovací šrouby
- 10 m těsnicí šňůry Ø4 mm (černá)

Charakteristika:

  • Provozní tlak pro max. vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vysávání: 92 %
  • Počet
    Sacích bodů
    : 3
  • Počet Venturi trysek: 1
  • A: 390 mm
  • Š: 390 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Souběžnost: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Hmotnost: 11,5 kg