Plaque de serrage à vide, Basic Line

Réf.: 569355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 569355
EAN / GTIN 4020772104719
Réf. fabricant 569355
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de serrage à vide, Basic Line
Inclus dans la livraison:
- Plaque de serrage à vide en aluminium
- Buse Venturi intégrée
- Silencieux
- Vanne d’arrêt
- Arrêts excentriques
- Filtre d’aspiration
- vis de fermeture
- 10 m de cordon d’étanchéité Ø 4 mm (noir)

Caractéristique(s):

  • Pression de service pour dépression max.: 3,5 bar
  • max.
    Vide: 92 %
  • Nombre
    Des points d’aspiration
    : 3
  • Nombre de buses Venturi: 1
  • A: 390 mm
  • B: 390 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Parallélisme: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Poids: 11,5 kg