Brusný minipás ⌀ 100×100 mm, 237AA, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 568538 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    106,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    88,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Zrnitost 120
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brusného pásu 100 mm
Šířka brusného pásu 100 mm
Délka brusného pásu 320 mm
Označení výrobce 237AA
Označení zrn 3M A160
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568538 120
EAN / GTIN 8718734418689
Výrobce/odpovědná osoba Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Jemně strukturovaný pyramidový povrch garantuje nejlepší finiš při nejdelší životnosti. Velmi vhodné pro střední brus plechů z ušlechtilé oceli.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.