Lešticí válec (plsť), ⌀ 100×100 mm, Typ: MED

Artiklové číslo: 568495 MED
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podklad brusného materiálu plsť
Stupeň tvrdosti střední
⌀ válců 100 mm
Šířka válců 100 mm
⌀ otvoru 19 mm
Doporučené otáčky 1 900 min-1
Druh produktu Lešticí válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757
Číslo výrobce 568495 MED
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vějířovitě uspořádaná plsť. Rozměr ⌀ 100×100 mm, ⌀ otvoru 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Velkoplošné lešticí práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

Poznámka:

Plstěné lešticí kotouče se musí používat společně s brusnými a lešticími pastami jako č. 552250 / 555740.