Valjak za poliranje (Filc) MED

Artikl br.: 568495 MED
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podloga sredstva za brušenje Filc
Stupanj tvrdoće srednje
⌀ valjaka 100 mm
Širina valjka 100 mm
⌀ bušenja 19 mm
preporučen broj okretaja 1.900 min-1
Vrsta proizvoda Valjak za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Filc raspoređen po čitavoj površini. Dimenzije ⌀ 100×100 mm, ⌀ provrta 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Radovi poliranja velikih površina povećane fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti površine sjajne poput ogledala.

Napomena:

Valjci za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s pastama za brušenje i poliranje poput br. 552250 / 555740.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi