• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kompaktní upínače

Artiklové číslo: 567996
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 567996
EAN / GTIN 4020772529390
Číslo výrobce 567996
L-číslo L30110 102201
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kompaktní upínka, plynule nastavitelný upínací prvek z legované temperované oceli. Provedení černý pozink v zušlechtěném přesném odlitku. Kompletní provedení s upevňovací sadou 7640BFS a tlačným prvkem.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • Max. Statické zatížení: 12 kN
  • G: M12
  • Drážka: 14
  • H: 0 - 100
  • E: 38,5 - 59,5
  • L: 141,5 - 163,0
  • hmotnost: 2271 g
  • Velikost: 12
  • Max. Zatížení, dynamický otok: 9 kN
  • H1: 3,5 - 103,5
  • H2: 56,5 - 118
  • Md 1: 40 Nm
  • Md 2: 100 Nm