Mordazas de fijación compactas

Número de artículo: 567996
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 567996
EAN / GTIN 4020772529390
Número del fabricante 567996
Número L L30110 102201
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera compacta, elemento de sujeción infinitamente ajustable hecho de acero templado aleado. Versión galvanizada en negro en fundición de inversión templada. Completo con kit de montaje 7640BFS y pieza de presión cautiva y lisa.

Característica:

  • Tamaño: 12
  • Max. Carga estática: 12 kN
  • G: M12
  • Ranura: 14
  • H: 0 - 100
  • E: 38,5 - 59,5
  • L: 141,5 - 163,0
  • peso: 2271 g
  • Tamaño: 12
  • Max. Carga, hinchamiento dinámico: 9 kN
  • H1: 3,5 - 103,5
  • H2: 56,5 - 118
  • Md 1: 40 Nm
  • Md 2: 100 Nm