• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Lyukasztott PU tartótányér, Külső ⌀: 150mm

Cikkszám: 567990 150
Kedvezmény
48,72 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 567990 150
EAN / GTIN 4062406658755
Gyártó száma 567990 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A többszörösen lyukasztott tartótányér innovatív elszívással (kialakított csatornák) és lapos megjelenéssel excenteres csiszolókon való felhasználáshoz. 5/16 colos ill. M8 befogóval.
A félig rugalmas PU habszivacs és a törésálló üvegszál erősítéses tartótányér kitűnően alkalmas közepes és durva csiszolási munkálatokhoz és kontúrcsiszoláshoz. Többszörösen lyukasztott rendszer standard lyukasztással és ABRANET-tel rendelkező tépőzáras csiszolótárcsákkal történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Az innovatív adapter rendszerrel minden kereskedelmi forgalomban kapható excenteres csiszoló (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, stb.) használható.

Alkalmazható:

Hozzávaló tárcsa lyukasztásainak száma: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.