Kotouč ABRALON™, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 567900 180
Sleva
110,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00 CZK 110,00 CZK / 1 ks
  • od 20 kusy
    76,00 CZK 91,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
641 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
150 mm
Hnací stroj
Excentrické brusky
Upínač
Suchý zip
Obvodová rychlost max.
40 m/s
Podklad brusného materiálu
Síť
Pojivo
plast
Řada
ABRALON™
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Kotouč se suchým zipem
Brusiva
karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina)
180 mesh
Materiálová skupina
Kov
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567900 180
EAN / GTIN 6416868728439
Číslo výrobce 8A24102018N
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný dokončovací systém ABRALON se skládá z tkané sítě, která je opatřena vrstvou karbidu křemíku na tenké vrstvě pěnové hmoty. Výhody:
  • Brusná síť umožňuje volnou cirkulaci vody resp. vzduchu, efektivní odstranění brusného prachu.
  • Vysoce efektivní − zkrácené pracovní časy a dlouhá životnost.

Použití:

Pro ruční a strojní broušení za sucha resp. za mokra kontur, tvarů, kovů s vysokými nároky na povrch až k předběžnému leštění.