Muela ABRALON™, ⌀ 150 mm, Tamaño de grano: 180

Número de artículo: 567900 180
Descuento
4,94 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,66 € 4,94 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 20 unidades(es)
    3,05 € 4,12 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
833 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Soporte del abrasivo Red
Ligadura Plástico
Serie ABRALON™
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano (malla) 180 malla
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 567900 180
EAN / GTIN 6416868728439
Número del fabricante 8A24102018N
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de acabado patentado ABRALON™ consiste en una red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de espuma. Ofrece las siguientes ventajas:
  • La red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de amoladura se elimina eficazmente.
  • Alta efectividad − tiempo de trabajo reducido y larga vida útil.

Aplicación:

Para la rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo de contornos, formas, metales con altas exigencias hacia la superficie hasta el pulido previo.