Brusný pás se suchým zipem ABRANET®, 70×125 mm, Zrnitost: 240

Artiklové číslo: 567840 240
Cena za 1 ks (CZK 1555,56 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
7 086 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ABRANET®
Šířka brusiva 70 mm
Délka brusiva 125 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Polyamid
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 240 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Plasty; Neželezné a barevné kovy
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567840 240
EAN / GTIN 6416868527728
Číslo výrobce 5414905025
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se síťovou strukturou s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

  • Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.
  • Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).
  • Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.
  • Vysoká efektivnost úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.

Použití:

Pruhy suchého zipu ABRANET® k použití na vibračních bruskách resp. pro ruční použití s ručním brusným blokem č. 567856.
Broušení laků, výplní, primeru, plastů (zesílených vláknem), NE a hliníkové slitiny, dílů nábytku.