Tépőzáras csiszolólap ABRANET® 240

Cikkszám: 567840 240
(83,33 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 086 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ABRANET®
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 240
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolólap szélessége 70 mm
Csiszolólap hossza 125 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567840 240
EAN / GTIN 6416868527728
Gyártó száma 5414905025

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, hálószerű szerkezetű poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Előny:

  • Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.
  • A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).
  • Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.
  • Nagy hatékonyság − a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.

Felhasználás:

ABRANET® tépőzáras lapok rezgőcsiszolókon történő felhasználáshoz, ill. az 567856 sz. kézi csiszolótömbön való kézi használathoz.
Lakkok, füllerek, alapozók, (szálerősítéses) műanyagok, színes- és könnyűfémek és alu ötvözetek, bútorelemek csiszolására excenter csiszolókon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz