• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Síťový brusný kotouč 710W 240

Artiklové číslo: 567814 240
Sleva
21,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 317 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 710W
Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 240
Podklad brusného materiálu Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Označení výrobce 710W
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567814 240
EAN / GTIN 4054596899803
Číslo výrobce 7100251951

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se síťovou strukturou s tisícinásobným děrováním.
Přesně tvarované brusné zrno Cubitron™ II ve spojení s inovativním, vlnitým vzorem zaručuje velmi vysoký úběr, životnost a minimální sklon k zanášení.

Výhoda:

  • Bezprašné broušení: Malé zatížení pracoviště a životního prostředí.
  • Bez zanášení brusného kotouče (zabránění chybám povrchu, prachovým uzlíkům).
  • Zaručuje lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.
  • Vysoká účinnost − v závislosti na povrchu se úběr zvyšuje mnohonásobně.

Použití:

Ideální pro velmi tvrdé materiály, jako například UV laky, primer, tvrdé dřevo, velmi vhodné také pro ocelové materiály.
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku