Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Síťový brusný kotouč 710W 120

Artiklové číslo: 567814 120
  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 710W
Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 120
Podklad brusného materiálu Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Označení výrobce 710W
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567814 120
Číslo výrobce 7100251205

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se síťovou strukturou s tisícinásobným děrováním.
Přesně tvarované brusné zrno Cubitron™ II ve spojení s inovativním, vlnitým vzorem zaručuje velmi vysoký úběr, životnost a minimální sklon k zanášení.

Výhoda:

  • Bezprašné broušení: Malé zatížení pracoviště a životního prostředí.
  • Bez zanášení brusného kotouče (zabránění chybám povrchu, prachovým uzlíkům).
  • Zaručuje lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.
  • Vysoká účinnost − v závislosti na povrchu se úběr zvyšuje mnohonásobně.

Použití:

Ideální pro velmi tvrdé materiály, jako například UV laky, primer, tvrdé dřevo, velmi vhodné také pro ocelové materiály.
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku