Il existe une alternative à ce produit

Disque abrasif à structure maillée 710W 120

Réf.: 567814 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 710W
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 120
Support Filet tissu
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Référence fabricant 710W
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567814 120
Réf. fabricant 7100251205

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.
Le grain abrasif de précision Cubitron™ II est combiné à un modèle de garnissage ondulé innovant pour une capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie maximales ainsi qu’une tendance à l’encrassement minimum.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d’usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d’abrasifs.
  • Efficacité optimale: la capacité d’enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

Utilisation:

Idéale pour les applications sur des matériaux très durs, comme les peintures UV, les apprêts, le bois dur; convient bien également sur l'acier.
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier