Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET®, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 567800 120
Sleva
27,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    23,00 CZK 27,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    19,00 CZK 23,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 230 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
150 mm
Hnací stroj
Excentrické brusky
Upínač
Suchý zip
Obvodová rychlost max.
40 m/s
Podklad brusného materiálu
Polyamid
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu
Kulaté otvory
Řada
ABRANET®
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Kotouč se suchým zipem
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
120 mesh
vhodné pro materiál
hliník; dřevo; Plasty
Materiálová skupina
multi-materiál
Vlastnosti
S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567800 120
EAN / GTIN 6416868662702
Číslo výrobce 5424105012
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se síťovou strukturou s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

  • Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.
  • Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).
  • Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.
  • Vysoká efektivnost − úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.

Použití:

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.