{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podklad brusného materiálu | Plsť | |
| Stupeň tvrdosti | Měkké | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Doporučené otáčky | 1 500 min-1 | |
| Otáčky max. | 1 700 min-1 | |
| Průměr | 32 mm | |
| Popis tvaru | plochý | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Vhodnost materiálu | Všechny kovy | |
| Leštící fáze | politura | |
| Druh produktu | Lešticí kotouč |
| Katalogové číslo | 567722 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406569259 | |
| Číslo výrobce | 567722 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |