{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 115 mm | |
| Nosný kotouč | tkanina | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky; Úhlová bruska | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Bavlna | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Označení výrobce | 341XK | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 567605 80 | |
| EAN / GTIN | 4002748779886 | |
| Číslo výrobce | 177988 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |