EBI-E4L 500-1.0/1.4C500CF IC902 Kulové frézy karbidové 4 drážkové, 38° šroubovice s odlehčeným dříkem a proměnnou roztečí pro tlumení chvění na tvrdých materiálech

Artiklové číslo: 5669472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5669472
EAN / GTIN 7291075357622
Číslo výrobce 5669472
L-číslo L24180 2205

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 3-1/4″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Polomer rohu (RE): 0.249″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.4″

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny