MM EDF074-090-58-3T04 IC908 Frézovací hlavy se 3 řeznými hranami pro čelní a zadní srážení hran.

Artiklové číslo: 5669258
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Obráběcí vložka pro zahlubování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669258
EAN / GTIN 7291075267105
Číslo výrobce 5669258
L-číslo L24060 152

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 5,8 mm, vlastnosti rozhraní T04, průměr řezu (DC) 7,4 mm, počet řezných hran (NOF) 3, celková délka (OAL) 17,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5.8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T04
  • Prumer rezu (DC) 7.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 90 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny