• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rounový kotouč se suchým zipem (CER) PN-DH, ⌀ 125 mm, Srovnání zrnitosti: 180

Artiklové číslo: 566908 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    113,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    94,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená
Purpurová červená
Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
125 mm
Hnací stroj
Úhlová bruska
Upínač
Suchý zip
Stupeň jemnosti
střední
Obvodová rychlost max.
40 m/s
Podklad brusného materiálu
Rouno
Pojivo
plast
Řada
PN-DH
Označení výrobce
PN-DH
Provedení
A medium
Barva
červená
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Kotouč se suchým zipem
Brusiva
Keramické zrno (CER)
Porovnání zrnitosti max.
180
vhodné pro materiál
Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina
Kov
Vhodné k
Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566908 180
EAN / GTIN 4064035038038
Číslo výrobce 7100274229
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální a výkonné nylonové rouno v kombinaci s přesně tvarovaným keramickým brusným zrnem (CER) pro velký úběr materiálu a dlouhou životnost.
Brusné kotouče s rounem se suchým zipem s prošitou tkaninovou podložkou pro bezpečnou adhezi suchého zipu. S vyjímatelným středicím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným talířem se suchým zipem č. 566965).

Použití:

Pro dokončování, matování, zalešťování s výrazným snížením hloubky drsnosti, stejně jako pro snadné čištění (např. odstraňování zateklých barev) a odjehlování.
Na úhlových bruskách s brusným talířem se suchým zipem č. 566960 resp. 566965.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a následující.