HTP LNMT 1006 ER IC808 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné válce

Artiklové číslo: 5668910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5668910
EAN / GTIN 7291075254013
Číslo výrobce 5668910
L-číslo L23910 549

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,96 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.96 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4