• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SD D32-M2.25-NO6-SP15 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavice pro evolventní profily zubů podle DIN 3972 Základní profil ll

Artiklové číslo: 5668661
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5668661
EAN / GTIN 7291075391152
Číslo výrobce 5668661
L-číslo L24060 327

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných hran (NOF) 8, celková délka (OAL) 7,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 7.7 mm
  • Celková délka (OAL) 7.7 mm