EB-E4L 05-10/15C06CFH57 IC902 Kulová fréza se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38°, odlehčením 3xD a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění tvrdých materiálů

Artiklové číslo: 5668215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5668215
EAN / GTIN 7291075345896
Číslo výrobce 5668215
L-číslo L24180 175

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 15 mm