ECAI-H4R 1.0-1.5/5.0C01CF IC08 Celokarbidové frézy s různými šroubovicemi 3, 4 a 5xD pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5667864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5667864
EAN / GTIN 7291075357196
Číslo výrobce 5667864
L-číslo L24180 165

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 4-1/2″, Flute Count (NOF) 1, OAL (OAL) 7,2″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Polomer rohu (RE): 0.01″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Tolerance prumeru rezu: h6
  • Desetinný ekvivalent: 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0055 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0031 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 7.2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 5″